DAYTON Fúvócsatornák, szíjhajtású, horganyzott acél, 12-3/4 hüvelyk


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Ház kivitele: Egyik sem , Ház anyaga: Galvanizált acél , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe, kevesebb meghajtó csomag , Kerék anyaga: Acél
StílusModellMax. Fúvó fordulat / percFúvó fordulat / percÜrítési magasság (hüvelyk)ForgásTengely Dia.KerékátmérőKerék szélességeÜrítési szélesség (hüvelyk)Ár (ÁFA nélkül)
A
5ZCP4
60039015-13/16CCW A meghajtó oldalának megtekintése1"15 1 / 16 "9"12.5€1,607.42
A
5ZCP2
60039027.25CW A meghajtó oldala1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€3,326.82
A
5ZCP3
67047013.437CCW A meghajtó oldalának megtekintése3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€929.13
A
5ZCP1
67047018.75CW A meghajtó oldala1"17 13 / 16 "13 "16.75€2,124.43
A
5ZCP0
74054015-13/16CW A meghajtó oldala1"15 1 / 16 "9"12.5€1,391.94
A
5ZCP8
74054011.375CCW A meghajtó oldalának megtekintése3 / 4 "11 1 / 8 "6.437 "8.25€811.29
A
5ZCN9
97065013.437CW A meghajtó oldala3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.25€1,021.18
A
5ZCP6
135085027.25CCW A meghajtó oldalának megtekintése1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.125€3,326.82
A
5ZCP5
145092518.75CCW A meghajtó oldalának megtekintése1"17 13 / 16 "13 "16.75€2,298.76

Fúvócsatornák, szíjhajtású, horganyzott acél, 12-3/4 hüvelyk

A Dayton fúvócsatornák ideálisak HVAC, légmozgató és kimerítő alkalmazásokhoz. Ezek a fúvók nagyméretű járókerékkel rendelkeznek, horganyzott acél házzal a védelem érdekében, és golyóscsapágyakkal rendelkeznek a zökkenőmentes működés érdekében. Hajtásirányból nézve az óramutató járásával ellentétes irányban forognak, és acél kerékkel és tengelykel rendelkeznek a járókerekek forgatásához. Válasszon a szíjhajtású fúvók széles választékából, amelyek 390, 470, 540, 650, 850 és 925 ford./perc sebességgel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?