DAYTON 23L408 AC motor PSC TEFC 1/4 LE 1550 rpm | AG9YKX

DAYTON 23L408 AC motor PSC TEFC 1/4 LE 1550 rpm

Raktáron
Tétel: AG9YKX Modell: 23L408

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€98.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor alkatrész motor
CsapágyakLabda
Teljes terhelésű erősítők1.4
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6 13 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1550
Teljes hossz7.437 "
Fázis1
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1"
Stud helyeTengelyvég
Ménesmennyiség4
Feszültség220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellA tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségHossz kevesebb tengelyMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr
DAYTON 23L389 AC motor PSC TEFC 1/12 LE 1600 rpm | AG9YKC 23L38913 / 16 "0.681/121154 29 / 32 "kocsi16005 11 / 16 "€71.20
DAYTON 23L407 váltóáramú motor PSC TEFC 1/4 HP 1600 fordulat / perc | AG9YKW 23L4071"2.851/41156 13 / 32 "Egyik sem16007.437 "€631.55
DAYTON 23L373 AC hajtóműves motor komponens motor, 1/30 LE, 1, 600 adattábla RPM, 220VAC | CR2WVM 23L373--------€98.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23L408 AC motor PSC TEFC 1/4 LE 1550 rpm
€98.99 /Mértékegység