Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 23L373 AC hajtóműves motor komponens motor, 1/30 LE, 1, 600 adattábla RPM, 220VAC | CR2WVM

DAYTON 23L373 AC hajtóműves motor komponens motor, 1/30 LE, 1, 600 adattábla RPM, 220 VAC

Raktáron
Tétel: CR2WVM Modell: 23L373
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
€98.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor alkatrész motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellA tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségHossz kevesebb tengelyMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr
DAYTON 23L389 AC motor PSC TEFC 1/12 LE 1600 rpm | AG9YKC 23L38913 / 16 "0.681/121154 29 / 32 "kocsi16005 11 / 16 "€71.20
DAYTON 23L407 váltóáramú motor PSC TEFC 1/4 HP 1600 fordulat / perc | AG9YKW 23L4071"2.851/41156 13 / 32 "Egyik sem16007.437 "€631.55
DAYTON 23L408 AC motor PSC TEFC 1/4 LE 1550 rpm | AG9YKX 23L4081"1.41/42206 13 / 32 "Egyik sem15507.437 "€98.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23L373 AC hajtóműves motor komponens motor, 1/30 LE, 1, 600 adattábla RPM, 220 VAC
€98.54 /Mértékegység