CHERNE Clog-Buster lefolyóöblítők


A Cherne Clog-Buster lefolyóöblítőket a lefolyócsövek eltömődésének feloldására tervezték. Ezek az egységek kerti tömlőhöz csatlakoznak, és pulzáló víznyomást használnak a lefolyócsövek akadályainak biztonságos eltávolítására.

Szűrő
StílusModellNévleges méretÁr (ÁFA nélkül)
A
303127
1 "2" -ig€25.62
A
303135
1-1/2" - 3"€27.65
A
303143
4 "hogy 6"€59.98

Jellemzők

  • Ezek a lefolyóöblítők szükségtelenné teszik a vegyszerek használatát, mivel másodpercek alatt megtisztítják a dugulásokat.
  • Környezetbarátok és könnyen használhatók.
  • A természetes gumi tömlő nagy nyomást képes fenntartani, amikor túlnyomásos vizet fecskendez be az eltömődött vízelvezetőkbe.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tippeket kell követnem a lefolyóöblítő használatakor?

  • Csatlakoztassa a leeresztő öblítőt egy víztömlőhöz, majd egy vízcsaphoz.
  • Helyezze be a leeresztő öblítőt az eltömődött csőbe legalább hat hüvelyknyire.
  • Lassan kapcsolja be a vizet, és hagyja, hogy az egység gumihólyagja kitáguljon, ahogy a nyomás emelkedik.
  • Folytassa a vizet egy-két percig, vagy amíg a lefolyó tiszta nem lesz.
  • Vizsgálja meg a lefolyót, hogy meggyőződjön az eltömődés eltávolításáról. Ha nem, próbálkozzon újra, amíg nem sikerül.
  • Zárja el a vizet, és várja meg, amíg a hólyag leereszt. Válassza le az egységet a víztömlőről, és vegye ki a lefolyóból.

Ezek az öblítők kompatibilisek a kerti tömlőszerelvényekkel?

Ezek az egységek 3/4 hüvelykes kerti tömlőszerelvényekhez illeszkednek.

Milyen méretű lefolyókhoz használhatók ezek az egységek?

Ezek a lefolyóöblítők 1–2 hüvelykes, 1.5–3 hüvelykes és 4–6 hüvelykes lefolyókkal kompatibilis modellekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?