DAYTON 21D022 Equipment Roller 15000 Lb. Forgató 5 hüvelyk | AB6EWQ

DAYTON 21D022 Berendezés görgő 15000 Lb. 5 hüvelykben elforgatható

Raktáron
Tétel: AB6EWQ Modell: 21D022

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€560.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés görgő
Terhelhetőség15,000 font
Görgők száma14
Teljes magasság5"
Teljes hossz10.5 "
Teljes szélesség5.75 "
Henger Dia.15 / 16 "
Henger hossza3-5 / 16 "
Henger típusaForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.4575
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Henger típusaÁr
DAYTON 21D020 Equipment Roller 2000 Lb. Merev | AB6EWN 21D0202000 font3.187 "8"3.625 "11 / 16 "Merev€202.23
DAYTON 21D021 Equipment Roller 8000 Lb Forgó 10-1/2 In | AB6EWP 21D0218000 font4.75 "10.5 "5.75 "15 / 16 "Forgó€1,022.56
DAYTON 21D023 Equipment Roller 30000 Lb Forgó 4-3/4 In | AB6EWR 21D02330,000 font4.75 "12.75 "6.5 "1.187 "Forgó€477.74
DAYTON 2MPR4 Equipment Roller 2200 Lb. Fix | AC2TGX 2MPR42200 font4.75 "13 "8.75 "4"Merev€149.07
DAYTON 2MPR5 Felszerelõ görgõ 4400 Lb. Javítva | AC2TGY 2MPR54400 font4.75 "13 "8.75 "4"Merev€235.26
DAYTON 2MPR6 Equipment Roller 5500 Lb. Fix | AC2TGZ 2MPR65500 font4.125 "8.25 "4"3.5 "Merev€164.16
DAYTON 2MPR7 Equipment Roller 6600 Lb. Javítva | AC2THA 2MPR76600 font4.75 "13 "12 "3.5 "Merev€212.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 21D022 Berendezés görgő 15000 Lb. 5 hüvelykben elforgatható
€560.90 /Mértékegység