Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 23L389 AC motor PSC TEFC 1/12 LE 1600 rpm | AG9YKC

DAYTON 23L389 AC motor PSC TEFC 1/12 LE 1600 rpm

Raktáron
Tétel: AG9YKC Modell: 23L389
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
€71.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor alkatrész motor
CsapágyakLabda
Teljes terhelésű erősítők0.68
HP1/12
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4 29 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1600
Teljes hossz5 11 / 16 "
Fázis1
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.7 / 16 "
A tengely hossza13 / 16 "
Stud helyeTengelyvég
Ménesmennyiség4
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellA tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségHossz kevesebb tengelyMotor hővédelmeAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr
DAYTON 23L407 váltóáramú motor PSC TEFC 1/4 HP 1600 fordulat / perc | AG9YKW 23L4071"2.851/41156 13 / 32 "Egyik sem16007.437 "€631.55
DAYTON 23L408 AC motor PSC TEFC 1/4 LE 1550 rpm | AG9YKX 23L4081"1.41/42206 13 / 32 "Egyik sem15507.437 "€98.99
DAYTON 23L373 AC hajtóműves motor komponens motor, 1/30 LE, 1, 600 adattábla RPM, 220VAC | CR2WVM 23L373--------€98.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23L389 AC motor PSC TEFC 1/12 LE 1600 rpm
€71.20 /Mértékegység