DAYTON 22YK16 összecsukható légkeringető 24 hüvelykes | AB7GGA

DAYTON 22YK16 összecsukható légkeringető 24 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB7GGA Modell: 22YK16

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€714.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható légkeringető
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.610
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.340
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft165
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.24 "
Penge anyagAcél
CFM magas5450
CFM alacsony3800
CFM / Watt41.1
Vezetékhossz9 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokSpot hűtés és az emberek hűtése
ŐranyagAcél
Magasság71.75 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység32 "
MotorházOpen Air-Over
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100/850
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyÖsszecsukható talapzat
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők2.10/2.90
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Tengely Dia.43 / 64 "
Hangszint72dBA
Sebességek2
HővédelemAutomatikus
Feszültség115
Watts240/335
Szélesség32 "
Vezetékvédelem befejezéseKrómozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)112.27
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintDia Dia.CFM magasWattsSzélességMagasságMotorházMotor fordulatszámÁr
DAYTON 22YK15 összecsukható légkeringető 24 hüvelykes Osc | AB7GFZ 22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Teljesen zárt légterelés1100/850€790.35
DAYTON 22YK17 összecsukható légkeringető 30 hüvelykes Osc | AB7GGB 22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Teljesen zárt légterelés1100/850€945.76
DAYTON 22YK18 összecsukható légkeringető 30 hüvelykes | AB7GGC 22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/900€785.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22YK16 összecsukható légkeringető 24 hüvelykes
€714.42 /Mértékegység