A Összeszerelve: Összeállított , Csapágy típusa: Pecsétes labda , Penge anyaga: Acél , vezeték hossza: 9 láb. , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Spot hűtés és az emberek hűtése , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 32 " , Motor HP: 1/4 , Motor szigetelés: B osztály , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Szerelési hely: Összecsukható talapzat , Szerelési mód: Talapzatra szerelt , Pengék száma: 3 , fázis: 1 , Tengely átmérő: 43 / 64 " , Sebesség: 2 , Hővédelem: Automatikus , Feszültség: 115 , Huzalvédő felület: Krómozott
Mobil légkeringtetők, összecsukható talapzat, közvetlen meghajtás
A Dayton mobil légkeringtetők ideálisak a légterek hűtésére könnyű gyártási területeken, raktárakban és más száraz és tiszta terekben. Ventilátorházuk 3 lapátos alumínium propellerből és poliészter porszórt bevonatú acél védőburkolatból áll a korrózióállóság, a tartósság és a nem kívánt tárgyak ventilátorokba való bejutásának megakadályozása érdekében. Egy fix magasságú összecsukható talapzattal vannak beépítve, hogy optimális magasságban keringessék a levegőt, valamint egy műanyag kerekekkel ellátott, nehéz alappal a stabilitás érdekében, miközben a ventilátorokat egyik helyről a másikra mozgatják. Ezek a ventilátorok B osztályú szigetelt motorokkal rendelkeznek, teljesen zárt/nyitott levegős motorházzal, amelyek akár 104°F hőmérsékletet is kibírnak. Közvetlen hajtású motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoznak a ventilátorhoz az energiahatékonyság növelése érdekében. Egyes modellek oszcillálást kínálnak nagyobb terület hűtésére. Válasszon a légkeringtetők széles kínálatából, amelyek 24 és 30 hüvelykes lapátátmérővel kaphatók.