DAYTON 22YK18 összecsukható légkeringető 30 hüvelykes | AB7GGC

DAYTON 22YK18 összecsukható légkeringető 30 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB7GGC Modell: 22YK18

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€785.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható légkeringető
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.710
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.450
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft200
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.30 "
Penge anyagAcél
CFM magas7250
CFM alacsony4650
CFM / Watt41.4
Vezetékhossz9 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokSpot hűtés és az emberek hűtése
ŐranyagAcél
Magasság74.25 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység32 "
MotorházOpen Air-Over
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100/900
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyÖsszecsukható talapzat
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők2.00/2.90
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Tengely Dia.43 / 64 "
Hangszint74dBA
Sebességek2
HővédelemAutomatikus
Feszültség115
Watts225/320
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseKrómozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)112.52
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintDia Dia.CFM magasWattsSzélességMagasságMotorházMotor fordulatszámÁr
DAYTON 22YK15 összecsukható légkeringető 24 hüvelykes Osc | AB7GFZ 22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Teljesen zárt légterelés1100/850€790.35
DAYTON 22YK16 összecsukható légkeringető 24 hüvelykes | AB7GGA 22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/850€714.42
DAYTON 22YK17 összecsukható légkeringető 30 hüvelykes Osc | AB7GGB 22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Teljesen zárt légterelés1100/850€945.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22YK18 összecsukható légkeringető 30 hüvelykes
€785.30 /Mértékegység