DAYTON 22YK15 összecsukható légkeringető 24 hüvelykes Osc | AB7GFZ

DAYTON 22YK15 összecsukható légkeringető 24 hüvelykes Osc

Raktáron
Tétel: AB7GFZ Modell: 22YK15

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€790.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható légkeringető
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.605
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.450
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft170
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusPecsétes labda
Dia Dia.24 "
Penge anyagAcél
CFM magas6360
CFM alacsony3480
CFM / Watt40.9
Vezetékhossz9 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokSpot hűtés és az emberek hűtése
ŐranyagAcél
Magasság71.75 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység32 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1100/850
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyÖsszecsukható talapzat
Felszerelési stílusTalapzatra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők1.60/2.80
Rezgő / nem rezgőRezgő
Fázis1
Tengely Dia.43 / 64 "
Hangszint71.5dBA
Sebességek2
HővédelemAutomatikus
Feszültség115
Watts180/280
Szélesség32 "
Vezetékvédelem befejezéseKrómozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintDia Dia.CFM magasWattsSzélességMagasságMotorházMotor fordulatszámÁr
DAYTON 22YK16 összecsukható légkeringető 24 hüvelykes | AB7GGA 22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/850€714.42
DAYTON 22YK17 összecsukható légkeringető 30 hüvelykes Osc | AB7GGB 22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Teljesen zárt légterelés1100/850€945.76
DAYTON 22YK18 összecsukható légkeringető 30 hüvelykes | AB7GGC 22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/900€785.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22YK15 összecsukható légkeringető 24 hüvelykes Osc
€790.35 /Mértékegység