Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HYDE 02100 gittkés 1-1/2 hüvelyk szélességű szénacél | AE4LRJ 5LL92

HYDE 02100 Gittkés 1-1/2 hüvelyk szélességű szénacél

Raktáron
Tétel: AE4LRJ Típus: 02100Kereszthivatkozás: 5LL92

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPutty kés
Penge hossza3.75 "
Penge anyagSzénacél
Penge típusaRugalmas, teljes Tang
A penge szélessége1.5 "
színekBlack / Silver
Fogantyú kialakításaKúpos
Fogantyúhossz4"
FogantyúVetítő-reteszelő (R) nylon
Kés / kaparó alkategóriaGipszkarton és gitt kések
Élek száma1
Teljes hossz7.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8205598000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
HYDE 06108 Putty Knife Rugalmas 1-1/2 hüvelyk szélesség Fekete | AA7ZRG 16W160 06108Műanyag3.437 "Rozsdamentes acél7.75 "Rugalmas1.5 "FeketePuha markolat€17.09
HYDE 06228 Putty Knife Rugalmas 2 hüvelyk szélesség Fekete | AA7ZRJ 16W162 06228Műanyag3.437 "Rozsdamentes acél7.75 "Rugalmas2"Fekete / krémergonomikus€18.03
HYDE 06308 Putty Knife merev 2 hüvelyk széles műanyag szürke | AA7ZRK 16W163 06308Műanyag3.437 "Rozsdamentes acél7.75 "Merev2"Fekete / krémergonomikus€15.35
HYDE 06358 Putty Knife Rugalmas 3 hüvelyk szélesség Fekete | AA7ZRL 16W164 06358Műanyag3.875 "Rozsdamentes acél8.125 "Rugalmas3"FeketePuha markolat€28.12
HYDE 06578 Putty Knife Rugalmas 4 hüvelyk szélesség Fekete | AA7ZRN 16W166 06578Műanyag4"Rozsdamentes acél8.25 "Rugalmas4"FeketePuha markolat€31.29
HYDE 05520 műanyag gittkés, rugalmas, 2 hüvelyk szélességben | AA9GRH 1DBA1 05520polipropilén3.75 "polipropilén7.25 "Rugalmas2"-Lakás€1.79
HYDE 05510 Putty Knife Rugalmas 1-1/2 hüvelyk szélesség Fekete | AA9GRJ 1DBA2 05510polipropilén3.75 "polipropilén7.25 "Rugalmas1.5 "FeketeLakás€1.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYDE 02100 Gittkés 1-1/2 hüvelyk szélességű szénacél
€13.62 /Mértékegység