ALL MATERIAL HANDLING GT sorozatú fogaskerekű kocsi


Szűrő
StílusModellKapacitásKarima szélességebelmagasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
GT010-20
2200 lbs.2.28 "hogy 8.66"3.7 "€611.23
A
GT020-20
4400 lbs.2.6 "hogy 6.66"4.4 "€788.63
A
GT030-20
6600 lbs.2.91 "hogy 8.66"5.8 "€1,032.57
A
GT050-20
11000 lbs.3.56 "hogy 8.66"6.3 "€1,552.32
A
GT100-20
22000 lbs.4.9 "hogy 12"7.5 "€2,590.43
A
GT160-20
35200 font.5.4 "hogy 12"9.3 "€5,226.61
A
GT200-20
44000 font.5.4 "hogy 12"9.2 "€5,882.18
A
GT300-20
66000 font.6.9 "hogy 12"11.2 "€9,068.60

GT sorozatú fogaskerekű kocsi

Az összes Material Handling GT sorozatú fogaskerekes kocsit úgy tervezték, hogy a gerendák és a sínek mentén haladjon, lehetővé téve a nehéz rakomány könnyű és pontos mozgását. Raktárokban és építkezéseken használják anyagmozgatási alkalmazásokhoz. Ezeknek a kocsiknak keréktengelyei vannak, amelyek biztonságosan rögzítve vannak szegecsekkel, hogy megakadályozzák azok kilazulását. Zárt golyóscsapágyakkal rendelkeznek a simább gördülés érdekében, csökkentve a mozgás során szükséges erőfeszítést és minimalizálva a karbantartási igényeket. Ezek a fogaskerekes kocsik fekete festéssel rendelkeznek az egységes megjelenés és a munkahelyi környezetben történő könnyű koordináció érdekében. 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 és 66000 font teherbírással kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?