PALMGREN 9684487 Szalagfűrész, oszlopos típusú, automatikus, 4 LE, 12 x 12 hüvelykes méret | CD6LWE

PALMGREN 9684487 Szalagfűrész, oszlopos típusú, automatikus, 4 LE, 12 x 12 hüvelykes méret

Tétel: CD6LWE Típus: 9684487
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€105,275.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszalagfűrész
Penge hossza154 21 / 64 "
Penge sebessége98-279S fpm
Penge sebessége (SFPM)98.43 - 278.88
Penge vastagsága0.043 "
A penge szélessége1 5 / 16 "
Hűtőfolyadék motor HP1/6 LE
Kivágott hossz (hüvelyk)0.39 "
Vágási kapacitás téglalap11-13 / 16 "
Vágási kapacitás kerek11-13 / 16 "
takarmány15-3 / 4 "
Magasság67 "
Hidraulikus motor HP1 hp
Max. Pengehossz154-21 / 64 "
Motoros HP5 HP
Fázis3
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1750.5
Hajó magassága (cm)170.18
Hajó hossza (cm)220.98
Hajószélesség (cm)210.82
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaA penge szélességeHűtőfolyadék motor HPMagasságHidraulikus motor HPMotoros HPÁr
PALMGREN 9684481 Szalagfűrész, kétoszlopos, teljesen automatikus, 10 hüvelykes méret | CH3QMX 9684481153 1 / 2 "1 1 / 4 "1/8 LE67 "1 hp3 hp€68,347.36
ajánlatkérés
PALMGREN 9684488 Szalagfűrész, kétoszlopos, automata, 14 hüvelykes méret | CH3QNA 9684488180 "1 5 / 16 "1/6 LE78 "1 hp5 HP€78,831.71
ajánlatkérés
PALMGREN 9684489 Szalagfűrész, kétoszlopos, automata, 18 hüvelykes méret | CH3QNB 9684489214 1 / 2 "1 9 / 16 "1/4 LE88 "2 hp7.5 HP€100,062.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMGREN 9684487 Szalagfűrész, oszlopos típusú, automatikus, 4 LE, 12 x 12 hüvelykes méret
€105,275.94 /Mértékegység