COXREELS SS sorozatú rugós hajtású tömlőorsók


Szűrő
Alapméret: 6 x 6 " , Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: 36 "x 72" , Befejez: Rozsdamentes acél , Tömlőazonosító: Nem , Tömlő anyaga: Rozsdamentes acél , Ház anyaga: Acél , Retesz: Rozsdamentes acél, többállású , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Rögzítési méret: 4 x 5 " , Tömítés típusa: Nitril nem mérgező zsír
StílusModellTeljes hosszTömlő véget érTömlő belül Dia.Teljes szélességOrsó bemenetTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
P-LPL-425-SS
17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi€1,662.67
B
P-LPL-350-SS
17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-€1,697.85
B
P-LPL-335-SS
17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-€1,578.19
C
ENL-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-€2,267.03
C
ENML-N-425-SS
19 "--6.88 "-25 ft.1 / 2 "2500 psi€2,459.46
C
ENML-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "3000 psi€2,449.75
D
SHL-N-450-SS
19.5 "--8.25 "-50 ft.1 / 2 "300 psi€2,145.76
D
SHL-N-350-SS
19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi€2,124.74
A
SHL-N-525-SS
19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi€2,386.05
C
ENML-N-450-SS
21.88 "--8.5 "-50 ft.1 / 2 "2500 psi€2,860.47
C
ENML-N-350-SS
21.88 "--8.5 "-50 ft.3 / 8 "3000 psi€2,829.75
C
ENL-N-425-SS
21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-€2,320.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?