Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 34 22 130 ESD elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes | AA2KTW 10N882

KNIPEX 34 22 130 ESD elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2KTW Modell: 34 22 130 ESDKereszthivatkozás: 10N882

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€132.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD precíziós fogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtFekete és Szürke
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 4 "
Pofaszélesség1 / 4 "
AnyagKiváló minőségű kovácsolt, golyóscsapágy acél
Max. Állkapocsnyitás3 / 4 "
Nem parkolNem
Orr típusaFél kör
Teljes hossz5.25 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 32 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.01
Hajó hossza (cm)13.49
Hajószélesség (cm)7.01
HS-kód8203206030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKezelje a színtTételÁr
KNIPEX 34 22 130 elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes | AA2KTV 10N881 +34 22 130 XNUMXKék és SzürkePrecíziós fogó€128.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 34 22 130 ESD elektronikus fogófogó 5-1/4 hüvelykes
€132.54 /Mértékegység