Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1F546 karimás csapágy 1 hüvelykes furattal | AA9TGR

DAYTON 1F546 karimás csapágy, 1 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AA9TGR Modell: 1F546

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€106.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
Csapágyanyag52100 Steel
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete7 / 16 "
Csavar mérete7 / 16 "
Fura Dia.1"
B mérete3.75 "
C. mérete2.75 "
D dimenzió2.375 "
E méret2.75
F méret1.25 "
H méret7/16
J dimenzió7/16
L méret1-1/4
Dinamikus terhelhetőség3,153 font
befejezRozsdamentes bevonatú
Ház anyagaCink Die Cast
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése2.75 "
Csavarok száma4
Teljes magasság1.25 "
Teljes hossz3.75 "
Teljes szélesség3.75 "
Statikus teherbírás1,768 font
Temp. Hatótávolság-30 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483208040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellF méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseTeljes magasságÁr
DAYTON 1F548 karimás csapágy 3/4 hüvelykes furattal | AA9TGT 1F5481.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 font2.5 "1.125 "€101.89
DAYTON 1F550 karimás csapágy 5/8 hüvelykes furattal | AA9TGU 1F5501.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 font2.125 "1.031 "€96.98
DAYTON 1F552 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furattal | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 font2.125 "1.031 "€70.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1F546 karimás csapágy, 1 hüvelykes furat
€106.93 /Mértékegység