Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1F550 karimás csapágy 5/8 hüvelykes furattal | AA9TGU

DAYTON 1F550 karimás csapágy 5/8 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AA9TGU Modell: 1F550
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
€96.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
Csapágyanyag52100 Steel
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete3 / 8 "
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.5 / 8 "
B mérete3"
C. mérete2.125 "
D dimenzió1.875 "
E méret2.125
F méret1.031 "
H méret3/8
J dimenzió3/8
L méret1-1/32
Dinamikus terhelhetőség2,152 font
befejezRozsdamentes bevonatú
Ház anyagaCink Die Cast
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése2.125 "
Csavarok száma4
Teljes magasság1.031 "
Teljes hossz3"
Teljes szélesség3"
Statikus teherbírás1,075 font
Temp. Hatótávolság-30 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8483208040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellF méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseTeljes magasságÁr
DAYTON 1F546 karimás csapágy 1 hüvelykes furattal | AA9TGR 1F5461.25 "7 / 16 "7 / 16 "7/167/163,153 font2.75 "1.25 "€106.93
DAYTON 1F548 karimás csapágy 3/4 hüvelykes furattal | AA9TGT 1F5481.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 font2.5 "1.125 "€101.89
DAYTON 1F552 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furattal | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 font2.125 "1.031 "€70.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1F550 karimás csapágy 5/8 hüvelykes furattal
€96.98 /Mértékegység