DAYTON 4 csavaros karimás csapágy golyóscsapágybetétekkel


Szűrő
Csapágy anyag: 52100 Steel , Csapágy típusa: Labda , Befejez: Rozsdamentes bevonatú , Ház anyaga: Cink Die Cast , Beszúrás: Golyóscsapágy , Betét anyaga: 52100 Krómacél , Zárás típusa: Beállítani a csavart , Csavarok száma: 4 , Temp. Hatótávolság: -30 foktól 200 fokig F
StílusModellF méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
1F552
1.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 font2.125 "1.031 "€70.97
A
1F550
1.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 font2.125 "1.031 "€96.99
A
1F546
1.25 "7 / 16 "7 / 16 "7/167/163,153 font2.75 "1.25 "€106.93
A
1F548
1.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 font2.5 "1.125 "€101.89

4 csavaros karimás csapágy golyóscsapágybetétekkel

A Dayton 4 csavaros karimás csapágyakat tengelyek megtámasztására használják olyan körülmények között, ahol a csapágy rögzítési felülete merőleges a tengely tengelyére. Ezek az egységek 52100 krómozott acél golyóscsapágybetéttel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a mozgást és a támogatást. Előolajozottak és újrazsírozhatók, és gumi tömítésekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a szennyeződések bejutását, és megtartják a kenést a zavartalan működés érdekében. Ezek az egységek akár 200 F-os hőmérsékletet is képesek ellenállni, és 3/4-1 hüvelykes furatátmérőben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?