KERN AND SOHN Nedvességelemzők


Szűrő
Ház mérete: 215 x 345 x 235 mm , Ház magassága: 235 mm , Ház hossza: 345 mm , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Linearitás: +/- 0.003 g , Minimális súly: 0.02g , Tápegység: Beépített tápegység , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellHáz anyagaMax. Környezeti páratartalomMax. A környezet hőmérséklete.Megállapodás idejeEgységekMérési felület átmérőjeÁr (ÁFA nélkül)
A
DBS 60-3
Öntött alumínium85%40 ° C3 sec.% ATRO, % Páratartalom, % Szárazanyag, g95 mm€2,701.40
B
DLB 160-3A
Műanyag75%35 ° C4 sec.% rH, % szárazanyag, g, mg100 mm€2,439.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?