Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1F548 karimás csapágy 3/4 hüvelykes furattal | AA9TGT

DAYTON 1F548 karimás csapágy 3/4 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AA9TGT Modell: 1F548
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
€101.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
Csapágyanyag52100 Steel
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete3 / 8 "
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.3 / 4 "
B mérete3.375 "
C. mérete2.5 "
D dimenzió2.187 "
E méret2.5
F méret1.125 "
H méret7/16
J dimenzió3/8
L méret1-1/8
Dinamikus terhelhetőség2,877 font
befejezRozsdamentes bevonatú
Ház anyagaCink Die Cast
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése2.5 "
Csavarok száma4
Teljes magasság1.125 "
Teljes hossz3.375 "
Teljes szélesség3.38 "
Statikus teherbírás1,479 font
Temp. Hatótávolság-30 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8483208040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellF méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseTeljes magasságÁr
DAYTON 1F546 karimás csapágy 1 hüvelykes furattal | AA9TGR 1F5461.25 "7 / 16 "7 / 16 "7/167/163,153 font2.75 "1.25 "€106.93
DAYTON 1F550 karimás csapágy 5/8 hüvelykes furattal | AA9TGU 1F5501.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 font2.125 "1.031 "€96.98
DAYTON 1F552 karimás csapágy 1/2 hüvelykes furattal | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 font2.125 "1.031 "€70.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1F548 karimás csapágy 3/4 hüvelykes furattal
€101.89 /Mértékegység