Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DYR1 pneumatikus dugattyús vibrációs erő 397 Lb | AA9MUP

DAYTON 1DYR1 pneumatikus dugattyús vibrációs erő 397 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MUP Modell: 1DYR1
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
€352.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása3970 font
CFM @ 80 PSI7.1
dB @ 80 psi91
AdóFolyamatos
Erő besorolása397 font
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Hőmérséklet390 fok F
FelszerelésBármely pozíció
Tartó lemezNem
HangtompítóBeleértve
Kimeneti port1/4 "BSPP
Teljes magasság3.625 "
Teljes hossz4.5 "
Teljes szélesség2.75 "
Sebesség @ 60 psi2450 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi3500 fordulat / perc
Vibrátor típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1015
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8412390080
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 1DYR2 pneumatikus dugattyús vibrációs erő 1323 Lb | AA9MUQ 1 DYR24.75 "5.75 "3.625 "€458.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYR1 pneumatikus dugattyús vibrációs erő 397 Lb
€352.27 /Mértékegység