TEADIT Karimás tömítések


Szűrő
Szín: fehér , Anyaga: PTFE , Max. Nyomás: 2900 , Fém észlelhető: Nem , Temp. Hatótávolság: -400 foktól 599 fokig , Vastagság: 1 / 8 " , Típus: Gyűrű tömítés
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
24SH-RG-0150-125-0075
1-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€6.69
A
24SH-RG-0150-125-0100
1-5 / 16 "2.625 "1"€8.96
A
24SH-RG-0150-125-0150
1-29 / 32 "3.375 "1.5 "€14.91
A
24SH-RG-0150-125-0200
2.375 "4.125 "2"€22.20
A
24SH-RG-0150-125-0250
2.875 "4.875 "2.5 "€35.03
A
24SH-RG-0150-125-0300
3.5 "5.375 "3"€43.69
A
24SH-RG-0150-125-0400
4.5 "6.875 "4"€67.38
A
24SH-RG-0150-125-0600
6.625 "8.75 "6"€99.77
A
24SH-RG-0150-125-0800
8.625 "11 "8"€159.91
A
24SH-RG-0150-125-0050
27 / 32 "1.875 "1 / 2 "€4.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?