SQUARE D QBP sorozatú csavaros öntött házú megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 10kAIC @ 240V , Keret típusa: QBP , Feszültség: 240V
StílusModellerősítőkPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
QBP22070TM
70A2€692.74
B
QBP32100TM
100A3€1,266.08
C
QBP22100TM
100A2€692.74
D
QBP32125TM
125A3€1,266.08
E
QBP22150TM
150A2€692.74
F
QBP32150TM
150A3€1,266.08
F
QBP32175TM
175A3€1,266.08
A
QBP22175TM
175A2€692.74
G
QBP22200TM
200A2€692.74
H
QBP32200TM
200A3€1,266.08
I
QBP22225TM
225A2€692.74
B
QBP32225TM
225A3€1,266.08

QBP sorozatú csavaros öntött házú megszakítók

A Square D QBP sorozatú megszakítók alkalmasak elektromos áramkörök és gépek védelmére áram túlterhelés és rövidzárlat ellen. Ezek az eszközök termikus-mágneses kioldómechanizmussal rendelkeznek, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is biztosít a hibás áramok ellen. Továbbá be vannak építve egy csavaros rögzítési lehetőséggel, hogy csökkentsék a telepítés leállási idejét fordított előtolású alkalmazásoknál. Ezek az UL-listás megszakítók terhelésoldali kapcsokkal vannak felszerelve, amelyek 300 kcmil és 4 AWG közötti méretű vezetékek (réz/alumínium) befogadására szolgálnak. Válasszon a két-/hárompólusú megszakítók széles választékából, amelyek 70A-tól 225A-ig terjedő névleges áramerősséggel rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?