Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DYR2 pneumatikus dugattyús vibrációs erő 1323 Lb | AA9MUQ

DAYTON 1DYR2 pneumatikus dugattyús vibrációs erő 1323 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MUQ Modell: 1DYR2
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
€458.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása13,230 font
CFM @ 80 PSI10.6
dB @ 80 psi96
AdóFolyamatos
Erő besorolása1323 font
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti port3 / 8 "NPT
Max. Hőmérséklet390 fok F
FelszerelésBármely pozíció
Tartó lemezNem
HangtompítóBeleértve
Kimeneti port3/8 "BSPP
Teljes magasság4.75 "
Teljes hossz5.75 "
Teljes szélesség3.625 "
Sebesség @ 60 psi2100 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi3000 fordulat / perc
Vibrátor típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8285
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8412390040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 1DYR1 pneumatikus dugattyús vibrációs erő 397 Lb | AA9MUP 1 DYR13.625 "4.5 "2.75 "€352.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYR2 pneumatikus dugattyús vibrációs erő 1323 Lb
€458.64 /Mértékegység