Elemek tartoznak: Igen , Elem mérete: AA , Elemtípus: Lúgos , Test anyaga: Nejlon , Átmérő: 3" , Zseblámpa fokozat: Ipari , Ütésállóság: 2m , Lámpa élettartama: 50K óra. , Lámpa típusa: LED , LED színe: fehér , Hossz: 9" , Lencse anyaga: Polikarbonát , Fénykimeneti módok: Magas alacsony , Lumen tartomány: 100 a 249 , Elemek száma: 4 , Cserelámpák: Igen , Biztonsági besorolás: I. osztály, div. 1 , Biztonsági besorolás: I. és II. Osztály, 1. osztály, C, D, F, G csoport; III. Osztály; T-kód: T4; Exia; NEM INSZEKTÍV: I. osztály, 2. osztály; A, B, C, D, T-T kód T4; A töltő bármilyen helyzetbe szerelve megfelel az NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) követelményeinek. , Kapcsoló típusa: Push Button , Vízpenetrációs besorolás: IPX4, vízbehatolás