VESTIL OLA sorozatú felső teheremelők


Szűrő
Állítható hasmagasság: 40 9/16", 52 5/16", 64 1/16" , Állítható villa szélesség: 17 5/8 "- 35 5/8" , Szín: Kék , Villa szélessége: 4" , Villa szélességi tartomány: 13 "hogy 38" , Anyaga: Acél , Max. Utazási távolság: 23.5 " , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellPeronhosszKapacitásVilla magasságaPlatform szélességSzélességVilla hosszaMagasságTartalmazzaÁr (ÁFA nélkül)
A
OLA-2-36-DLx
36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"Állítható villaszélesség 13" és 38" között€5,315.06
ajánlatkérés
B
OLA-4-36-DLx
36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"Állítható villaszélesség 13" és 38" között€5,623.51
ajánlatkérés
C
OLA-4-42-DLx
42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"Állítható villaszélesség 13" és 38" között€6,389.34
ajánlatkérés
D
OLA-2-42-DLx
42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"Állítható villaszélesség 13" és 38" között€5,503.92
ajánlatkérés
E
OLA-2-42
43.13 "2000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Állítható villaszélesség 17 5/8" és 35 5/8" között€5,086.46
ajánlatkérés
F
OLA-4-42
43.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Állítható villaszélesség 17 5/8" és 35 5/8" között€5,982.23
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?