Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 14H178 végálláskapcsoló test 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYT

DAYTON 14H178 végálláskapcsoló test 1no 1nc 10a @ 250v

Raktáron
Tétel: AA6LYT Modell: 14H178
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
€57.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsolókarosszéria
AC kapcsolat értékelése10A @ 250 V
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
Elektromos kapcsolat16 AWG
IP besorolás66
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési hőmérséklet.34 fok és 185 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8538906000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Ár
DAYTON 14H177 végálláskapcsoló test 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYR 14H17733 fok és 185 fok F között€53.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 14H178 végálláskapcsoló test 1no 1nc 10a @ 250v
€57.00 /Mértékegység