Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 14H177 végálláskapcsoló test 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYR

DAYTON 14H177 végálláskapcsoló test 1no 1nc 10a @ 250v

Raktáron
Tétel: AA6LYR Modell: 14H177

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€53.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsolókarosszéria
AC kapcsolat értékelése10A @ 250 V
Kapcsolatfelvétel1NEM, 1NC
Elektromos kapcsolat16 AWG
IP besorolás66
NEMA értékelés1, 4, 12, 13
Működési hőmérséklet.33 fok és 185 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8538906000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Ár
DAYTON 14H178 végálláskapcsoló test 1no 1nc 10a @ 250v | AA6LYT 14H17834 fok és 185 fok F között€57.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 14H177 végálláskapcsoló test 1no 1nc 10a @ 250v
€53.87 /Mértékegység