DAYTON Nagy teherbírású kapcsolókarosszéria


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 10A @ 250 V , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NEM, 1NC , Elektromos kapcsolat: 16 AWG , IP besorolás: 66 , NEMA minősítés: 1, 4, 12, 13
StílusModellMűködési hőmérséklet.Ár (ÁFA nélkül)
A
14H177
33 fok és 185 fok F között€53.87
B
14H178
34 fok és 185 fok F között€57.00

Nagy teherbírású kapcsolókarosszéria

A Dayton nagy teherbírású végálláskapcsoló testei felügyelik az elektromos eszközök mozgási határait azáltal, hogy aktiválják vagy deaktiválják a határértékeket, amikor azok túllépik. IP66 besorolású burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák az elektromos alkatrészek vízbe jutását. Válasszon a végálláskapcsoló testek széles választékából, amelyek 32 és 185 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?