DAYTON 10W193 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1220 Cfm | AA2NZV

DAYTON 10W193 Gable tetőtéri szellőző 120v 1220 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2NZV Típus: 10W193

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€112.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTetőtéri szellőző
erősítők3.1
CFM @ 0.000-In. SP1220
HP1/15
Hz60
RPM1050
típusTermosztáttal vezérelt oromtartó
Feszültség120
Watts210

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.175
Hajó magassága (cm)45.21
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szükséges szabad légbeszívás (Sq.-Ft.) (4)
    • Max. Tetőtér (négyzetméter-ft) (1630)
    • Termosztát hőmérséklete (F fok) (60–120)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCFM @ 0.000-In. SPHPRPMWattsÁr
DAYTON 10W194 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1650 Cfm | AA2NZW 10W194416501/81100295€141.68
DAYTON 10W195 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1650 Cfm | AA2NZX 10W195416501/81100295€149.31
DAYTON 10W196 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1380 Cfm | AA2NZY 10W1963.513801/101100250€117.82
DAYTON 10W197 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1650 Cfm | AA2NZZ 10W197416501/81100295€134.55
DAYTON 10W198 Gable tetőtéri szellőző 120v 1220 Cfm | AA2PAA 10W1983.112201/151050210€133.55
DAYTON 10W199 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1650 Cfm | AA2PAB 10W199416501/81100295€166.99
DAYTON 10W201 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1380 Cfm | AA2PAC 10W2013.513801/101100250€79.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10W193 Gable tetőtéri szellőző 120v 1220 Cfm
€112.12 /Mértékegység