DAYTON 10W195 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1650 Cfm | AA2NZX

DAYTON 10W195 Gable tetőtéri szellőző 120v 1650 Cfm

Raktáron
Tétel: AA2NZX Típus: 10W195

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€149.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTetőtéri szellőző
erősítők4
CFM @ 0.000-In. SP1650
HP1/8
Hz60
RPM1100
típusTermosztáttal vezérelt oromtartó
Feszültség120
Watts295

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8375
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szükséges szabad légbeszívás (Sq.-Ft.) (5.4)
    • Max. Tetőtér (négyzetméter-ft) (2300)
    • Termosztát hőmérséklete (F fok) (60–120)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCFM @ 0.000-In. SPHPRPMWattsÁr
DAYTON 10W193 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1220 Cfm | AA2NZV 10W1933.112201/151050210€112.12
DAYTON 10W194 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1650 Cfm | AA2NZW 10W194416501/81100295€141.68
DAYTON 10W196 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1380 Cfm | AA2NZY 10W1963.513801/101100250€117.82
DAYTON 10W197 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1650 Cfm | AA2NZZ 10W197416501/81100295€134.55
DAYTON 10W198 Gable tetőtéri szellőző 120v 1220 Cfm | AA2PAA 10W1983.112201/151050210€133.55
DAYTON 10W199 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1650 Cfm | AA2PAB 10W199416501/81100295€166.99
DAYTON 10W201 Gable Tetőtéri szellőző 120v 1380 Cfm | AA2PAC 10W2013.513801/101100250€79.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10W195 Gable tetőtéri szellőző 120v 1650 Cfm
€149.31 /Mértékegység