MORSE DRUM Dobkulcsok


A Morse dobkulcsok ideálisak acél, rost- és műanyag dobok dobdugóinak és dugaszainak kinyitásához.

Szűrő
Építés: 1 Piece , Jellemzők: A dobok dugós dugóinak kinyitásához vagy meghúzásához , Hossz: 15 1 / 2 " , Szikraálló: Igen , Használd: Nem gyúlékony anyag
StílusModellszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
59 XNUMX XNUMX SRM
-Mangán bronz€239.32
B
59
KékLágyvas€74.94
C
59SRZ
EzüstCink, alumínium ötvözet€119.66

Dobkulcsok

A Morse dobkulcsok ideálisak acél, rost- és műanyag dobok dobdugóinak és dugaszainak kinyitásához. Hosszú fogantyúval rendelkeznek, így biztosítva az emelést és a kézi távolságot. Egyes modellek cink-alumíniumötvözet szerkezettel rendelkeznek, amely szikraálló és nem mágneses, gyúlékony folyadékokat tartalmazó dobokhoz használható. Válasszon a dobkulcsok széles kínálatából, amelyek bronz és ezüst kivitelben kaphatók Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Mielőtt nyomást gyakorolna a fogantyúra, óvatosan próbálja meg a csavarkulcsot, hogy megtalálja a dugóhoz legjobban illeszkedő felületet.
  • A csavarkulcs vezérléséhez használjon két kézzel. A rögzítéshez és a megfelelő rögzítés fenntartásához tartsa egy kézzel a csavarkulcs végét a szerelvény közelében. A szoros fogás érdekében a másik kezével tartsa a kulcsot olyan közel a szabad végéhez, amennyire csak tudja, anélkül, hogy becsípné a dob peremét vagy bármilyen más tárgyat.
  • Használjon elég szilárd fogantyút, hogy a kanyarodást kontroll alatt tartsa. A leggyakrabban használt dobdugókat az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva meglazítják, az óramutató járásával megegyező irányban pedig a meghúzáshoz.

Jellemzők

  • A gömbgrafitos vas / mangán bronz cink / alumínium ötvözet konstrukciójuk a szerkezeti merevség, a fokozott szívósság és a korrózióállóság érdekében.
  • Ezek a MORplug dobkulcsok bármely műanyag, acél vagy szálas dob dugójára illeszkednek.
  • Hosszú fogantyúval vannak felszerelve, hogy biztosítsák az emelést és a kézi távolságot.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen kivitelben érhetők el a Morse MORplug dobkulcsok Raptor Supplies?

Raptor Supplies Ezeket a dobkulcsokat ezüst és bronz kivitelben kínálja a nagy méretpontosság és a korrózióállóság érdekében.

Milyen típusú anyagok használhatók a Morse MORplug dobkulcsokhoz?

Ezek a dobkulcsok gyúlékony és nem gyúlékony anyagokkal is használhatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?