DAYTON Gable tetőtéri szellőzők, 120V


Szűrő
szög: 90 fok , Csatlakozás mérete: 1/4 "férfi x 1/4" női , Hz: 60 , Hossz: 1.75 " , Típus: Termosztáttal vezérelt oromtartó , Feszültség: 120
StílusModellerősítőkCFM @ 0.000-In. SPHPRPMWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
10W193
3.112201/151050210€112.12
A
10W198
3.112201/151050210€133.55
B
10W196
3.513801/101100250€117.82
B
10W201
3.513801/101100250€79.50
B
10W197
416501/81100295€134.55
A
10W199
416501/81100295€166.99
C
10W194
416501/81100295€141.68
B
10W195
416501/81100295€149.32

Gable tetőtéri szellőzők, 120V

A Dayton oromzatos tetőtéri szellőzőket a padlás levegőjének hűtésére és keringetésére, a légkondicionálás terhelésének csökkentésére, valamint a hő és nedvesség felhalmozódásának megelőzésére használják. Ezek a termosztatikusan vezérelt, oromzatra szerelhető ventilátorok akár 1650 cfm áramlási sebességet is biztosítanak, miközben 1100 ford./perc maximális fordulatszámmal működnek. A változatok 1/15, 1/10 és 1/8 LE sebességgel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?