TRIM LOK INC Trim Seal 328 láb


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Vinil (PVC) , Max. Hőmérséklet: 150 fok , Min. Temp. Értékelés: -20 ° F , Stílus: Állapot
StílusModellLáb hosszTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DDA2513-328
0.426 "0.847 "0.433 "€1,156.49
B
DDA1549-328
0.433 "0.433 "0.641 "€1,054.09

Trim Seal 328 láb

A Trim-Loc Inc kárpitozási tömítések ideálisak a vízzáró tömítéshez hajónyílásokban, lakóautó-rekeszek ajtajában, szerszámosládákban és tónusú burkolatokban. Vízálló PVC burkolattal és EPDM gumi izzóval rendelkeznek, amelyek ellenállnak a -20 és 158 fok közötti hőmérsékletnek. Ezek a tömítések erős fogónyelvvel és alumínium fémkapcsokkal vannak integrálva az állandó fogás érdekében. Válasszon a tömítések széles választékából, amelyek felső és oldalsó izzó elhelyezéssel kaphatók.
Raptor Supplies egyben zárja le a tömítéseket 25 láb hosszúak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?