3M Polipropilén vízszűrő rendszer, 1/2 hüvelykes NPT


Szűrő
Csatlakozás: 1 / 2 "NPT , Ház anyaga: polipropilén , Max. Nyomás: 125 psi , Max. Hőmérséklet: 100 ° F
StílusModellTeljes szélességszínekSzűrő MediacsökkentiÁramlási sebességFej anyagaumTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A
BEV195
4 1 / 2 "fehérAktivált szénKlór, üledék, íz és szag3.34 gpmIzoplaszt34 1 / 2 "€706.24
B
5616401
4 1 / 2 "fehérAktivált szénBaktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag, üledék, íz5 gpmIzoplaszt0.24 1 / 2 "€722.90
C
HF160-CL
4 3 / 8 "Fekete-fehérKettős zónás membrán szénblokkBaktériumok, klóraminok, klór, ciszta, szag, íz2.2 gpmpolipropilén0.24 3 / 8 "€431.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?