DART CONTROLS 65E10E-UVL impulzusszélesség-modulált vezérlés, 12-48 VDC, 10 ADC, NEMA 4X | CJ6MGG

DART CONTROLS 65E10E-UVL impulzusszélesség-modulált vezérlés, 12-48 VDC, 10 ADC, NEMA 4X

Cikkszám: CJ6MGG Modell: 65E10E-UVL
€884.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor fordulatszám-szabályozás
Mélység4.78 "
Kijelző típusaLED
HázNEMA 4X
Bemeneti feszültség12–48 VDC
Hossz7.3 "
Max. Amper10A
SzereljeFal
Működési hőmérséklet.-15-60 fok. C
ForgásEgyirányú
Sebesség ellenőrzésPWM
Feszültségkimenet12–48 VDC
Szélesség5.53 "

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusMélységHázMűködési hőmérséklet.ForgásFeszültségkimenetSzélességMagasságÁr
DART CONTROLS 65E40 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 foktól 45 fokigEgyirányú0-24/36 VDC3.7 "7"€741.61
DART CONTROLS 65E40-12 DC sebességszabályozás 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 foktól 45 fokigEgyirányú0-12 VDC3.7 "7"€741.60
DART CONTROLS 65E60-12 DC sebességszabályozás 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 foktól 45 fokigEgyirányú0-12 VDC6.7 "9"€758.37
DART CONTROLS 65E60 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 foktól 45 fokigEgyirányú0-24/36 VDC6.7 "9"€791.93
DART CONTROLS 65E10C DC sebességszabályozás 12/24/36/48VDC 10A alváz | AH7YBB 38EG40 65E10CAlváz1.68 "Alváz-30 foktól 60 fokigEgyirányú0–48 VDC4.25 "3.6 "€539.19
DART CONTROLS 65E20C DC sebességszabályozás 12/24/36/48VDC 20A alváz | AH7YBC 38EG41 65E20CAlváz2.03 "Alváz-30 foktól 60 fokigEgyirányú0–48 VDC4.25 "3.6 "€641.13
DART CONTROLS 65E10E DC sebességszabályozás 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | AH7YBD 38EG42 65E10EFal4.78 "NEMA 4X / 12-15 foktól 60 fokigEgyirányú0–48 VDC5.53 "7.3 "€978.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 65E10E-UVL impulzusszélesség-modulált vezérlés, 12-48 VDC, 10 ADC, NEMA 4X
€884.27 /Mértékegység