Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS 65E10E DC sebességszabályozás 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | AH7YBD 38EG42

DART CONTROLS 65E10E DC sebességszabályozás 12/24/36 / 48VDC 10A NEMA 4X / 12

Raktáron
Tétel: AH7YBD Típus: 65E10EKereszthivatkozás: 38EG42
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
€978.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység4.78 "
Kijelző típusaLED
HázNEMA 4X / 12
Külső kapcsolókEgyik sem
Magasság7.3 "
HP @ magasabb feszültségű2-Jan
HP @ alsó feszültség1 / 50 - 1 / 6
Bemeneti feszültség12/48 VDC
IR kompenzációÁllítható
Lineáris gyorsulásBeállítható 0–10 mp.
Max. Amper10
Szerelési típusFal
Működési hőmérséklet.-15 foktól 60 fokig
ForgásEgyirányú
Sebesség ellenőrzésPWM
Sebességtartomány30:01:00
SebességszabályozásAz alapsebesség +/- 1% -a
Feszültségkimenet0–48 VDC
Szélesség5.53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lineáris lassulás: Fix 0.5 mp.
    • Áram / nyomaték határ: állítható
    • Bekapcsoló fény: Igen
    • Követő áramkör: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusMélységHázMűködési hőmérséklet.ForgásFeszültségkimenetSzélességMagasságÁr
DART CONTROLS 65E40 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 foktól 45 fokigEgyirányú0-24/36 VDC3.7 "7"€741.61
DART CONTROLS 65E40-12 DC sebességszabályozás 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 foktól 45 fokigEgyirányú0-12 VDC3.7 "7"€741.60
DART CONTROLS 65E60-12 DC sebességszabályozás 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 foktól 45 fokigEgyirányú0-12 VDC6.7 "9"€758.37
DART CONTROLS 65E60 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 foktól 45 fokigEgyirányú0-24/36 VDC6.7 "9"€791.93
DART CONTROLS 65E10C DC sebességszabályozás 12/24/36/48VDC 10A alváz | AH7YBB 38EG40 65E10CAlváz1.68 "Alváz-30 foktól 60 fokigEgyirányú0–48 VDC4.25 "3.6 "€539.19
DART CONTROLS 65E20C DC sebességszabályozás 12/24/36/48VDC 20A alváz | AH7YBC 38EG41 65E20CAlváz2.03 "Alváz-30 foktól 60 fokigEgyirányú0–48 VDC4.25 "3.6 "€641.13
DART CONTROLS 65E20E DC sebességszabályozás 12/24/36/48VDC 20A NEMA 4X/12 | AH7YBE 38EG43 65E20EFal4.78 "NEMA 4X / 12-15 foktól 60 fokigEgyirányú0–48 VDC5.53 "7.3 "€1,030.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 65E10E DC sebességszabályozás 12/24/36 / 48VDC 10A NEMA 4X / 12
€978.83 /Mértékegység