DURHAM MANUFACTURING A-keretes mobil teherautók


Szűrő
Összeszerelve: Teljes mértékben , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeállított , Caster Átm.: 6" , Görgő anyaga: fenolos , Görgő mérete: 5 "x 1-1 / 4" , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható a töréssel , Szín: Szürke , Befejez: Porbevonat , Lyuk méret: 1 / 4 " , Anyaga: Acél , Teljes mélység: 30 " , Teljes magasság: 57 " , Teljes szélesség: 48 "
StílusModellConfigurationÁr (ÁFA nélkül)
A
AF-3048-PBLP-95
Gerendás panel / kerek lyukasztallemez az ellentétes oldalakon€1,786.10
B
AF-3048-LP-95
Gerendás panel mindkét oldala€1,432.84
C
AF-3048-PB-95
Kerek lyukasztallap mindkét oldala€1,913.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?