Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS 65E40 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8

DART CONTROLS 65E40 egyenáramú sebességszabályozás 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x

Raktáron
Tétel: AC2NCE Modell: 65E40Kereszthivatkozás: 2LHT8
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
€741.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység1.7 "
HázNEMA 4X
Külső kapcsolókEgyik sem
Magasság7"
HP @ magasabb feszültségű1 - 1 / 2
HP @ alsó feszültség1
Bemeneti feszültség24/36 VDC
IR kompenzációÁllítható
Lineáris gyorsulásBeállítható 0–10 mp.
Max. Amper40
SzereljeAlváz
Működési hőmérséklet.-10 foktól 45 fokig
ForgásEgyirányú
Sebesség ellenőrzésPWM
Sebességtartomány30:1
SebességszabályozásAz alapsebesség +/- 1% -a
Feszültségkimenet0-24/36 VDC
Szélesség3.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tach visszajelzést elfogad (nem)
    • Áram / nyomaték határ (állítható)
    • Követő áramkör (nem)
    • Lineáris lassítás (fix 0.5 mp)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusMélységHázMűködési hőmérséklet.ForgásFeszültségkimenetSzélességMagasságÁr
DART CONTROLS 65E40-12 DC sebességszabályozás 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "NEMA 4X-10 foktól 45 fokigEgyirányú0-12 VDC3.7 "7"€741.60
DART CONTROLS 65E60-12 DC sebességszabályozás 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 foktól 45 fokigEgyirányú0-12 VDC6.7 "9"€758.37
DART CONTROLS 65E60 Dc Speed ​​Control 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 foktól 45 fokigEgyirányú0-24/36 VDC6.7 "9"€791.93
DART CONTROLS 65E10C DC sebességszabályozás 12/24/36/48VDC 10A alváz | AH7YBB 38EG40 65E10CAlváz1.68 "Alváz-30 foktól 60 fokigEgyirányú0–48 VDC4.25 "3.6 "€539.19
DART CONTROLS 65E20C DC sebességszabályozás 12/24/36/48VDC 20A alváz | AH7YBC 38EG41 65E20CAlváz2.03 "Alváz-30 foktól 60 fokigEgyirányú0–48 VDC4.25 "3.6 "€641.13
DART CONTROLS 65E10E DC sebességszabályozás 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | AH7YBD 38EG42 65E10EFal4.78 "NEMA 4X / 12-15 foktól 60 fokigEgyirányú0–48 VDC5.53 "7.3 "€978.83
DART CONTROLS 65E20E DC sebességszabályozás 12/24/36/48VDC 20A NEMA 4X/12 | AH7YBE 38EG43 65E20EFal4.78 "NEMA 4X / 12-15 foktól 60 fokigEgyirányú0–48 VDC5.53 "7.3 "€1,030.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 65E40 egyenáramú sebességszabályozás 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x
€741.61 /Mértékegység