DAKE CORPORATION

A Dake Corporation 1887 óta gyárt szabványos megmunkálószerszámokat. A Grand Havenben, Michigan államban (USA) székhellyel rendelkező márka a fém- és fafeldolgozó ipar számára előnyös. KATT ide

Szűrő

Power Tools

Kéziszerszámok

megmunkálás

Anyagmozgatás

pneumatika

Hegesztés

Elektromos

Bútor vendéglátás és vendéglátás

A DAKE CORPORATION-ról

A Dake Corporation intenzív katalógusában megtalálhatók a hidraulikus prések, a fúróprések, a szalagfűrészek, a vágófűrészek és a vágógépek és a csiszolók. A márka H-vázas hidraulikus prések fogadjon nagy és terjedelmes tárgyakat, és az asztal magassága beállítható a megfelelő pozícióhoz a mellékelt emelőlánc segítségével. Hárompontos karokkal rendelkeznek, amelyek egykezes vezérlést biztosítanak a nyomószár mozgása felett. Kettős működésű hengerük mozgatja a nyomószárat a lefelé és a visszatérés során, lehetővé téve a zökkenőmentes mozgást mindkét irányban és a pontos beállítást. Dake Corporation padlófúró prések reteszelő fogantyúagy (tárcsázható beállítással) és egy könnyen leolvasható skálával rendelkezik a gyors, pontos és megismételhető mélységbeállítás módosításához. A fogantyúnak három küllője van rugóvisszatérítéssel a kezelő pontos irányításához és ergonomikus kezeléséhez. Öntött fejük, megmunkált oszlopuk és erős öntött talpuk csökkenti a vibrációt működés közben.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Dake Corporation MPN-jei keresztezik az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Fervi, Jet Tools és Palmgren modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Dake Corporation termékekkel.

Szállítás

Ezek a Dake Corporation termékek a kicsitől a nagyig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen levegőigényűek a Dake Corporation gépei?

Az összes gép levegőigénye 90-120 psi körülbelül 6 CFM mellett.

Mi a különbség a márka egy- és kettős működésű hengerei között?

A kettős működésű hengernek két nyílása van: A és B, és az olaj az A nyíláson keresztül jut be a hengerbe, és lenyomja a dugattyút. Amikor a vezérlő utasítja a dugattyút a visszahúzásra, olaj kerül a B nyílásba, ami a dugattyú felemelkedését okozza. Az egyszeres működésű hengernek csak egy nyílása van (A port) a dugattyú leengedésére, de ez egy belső rugóval visszahúzható. A kettős működésű henger nyomó- és húzóerővel is rendelkezik, és egy joystick vezérli.

Milyen típusú szalagfűrészeket gyárt a Dake Corporation?

A márka kínál szalagfűrészek kézi és félautomata változatban.

Exkluzív márka termékek