APPROVED VENDOR 12 VDC lapos jelzőfény


Szűrő
Átlagos élettartam: 100,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 20mA , IP besorolás: 40 , Lámpa típusa: LED , Anyaga: Sárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED , Panel vastagság: Legfeljebb 0.16 " , Alak: Round , Feszültség: 12 VDC
StílusModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
24M166
KékFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€18.31
B
24M096
KékFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€12.64
C
24M130
KékFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€13.45
D
24M063
KékFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€12.01
E
24M035
KékÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€9.70
F
24M095
ZöldFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€13.91
G
24M062
ZöldFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.10
H
24M034
ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€10.58
I
24M129
ZöldFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€14.79
J
24M165
ZöldFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€19.53
K
24M093
PirosFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€12.91
L
24M163
PirosFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€18.44
M
24M032
PirosÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€9.47
N
24M060
PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€11.90
O
24M127
PirosFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€13.90
P
24M131
fehérFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€14.31
Q
24M167
fehérFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€18.85
R
24M036
fehérÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€10.53
S
24M064
fehérFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€12.53
T
24M097
fehérFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€13.44
U
24M094
SárgaFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€12.47
V
24M033
SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€9.42
W
24M128
SárgaFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€13.42
X
24M164
SárgaFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€18.41
Y
24M061
SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€11.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?