Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CMRD4865 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NZB 1DTP8

CRYDOM CMRD4865 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC

Raktáron
Tétel: AF6NZB Modell: CMRD4865Kereszthivatkozás: 1DTP8
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
€311.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők65
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők65A
Max. Kimeneti feszültség530
Max. Kimenet hűtőbordával (A)65
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség48
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet48-530 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFeszültségkimenetÁr
CRYDOM CMRD4845 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454-32 VDC45A48-530 VAC€236.57
CRYDOM CMRD484510 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NZA 1DTP7 CMRD484510-DC45AAC€236.23
CRYDOM CMRD486510 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC€320.21
CRYDOM CMRA4845 DIN szerelésű szilárdtest relé bemenet VAC | AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC€243.05
CRYDOM CMRA4865 DIN szilárdtest relé bemenet VAC | AF6NZE 1DTR2 CMRA48656590-140 VAC65A48-530 VAC€316.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CMRD4865 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC
€311.48 /Mértékegység