Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CMRD4845 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYZ 1DTP6

CRYDOM CMRD4845 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC

Raktáron
Tétel: AF6NYZ Modell: CMRD4845Kereszthivatkozás: 1DTP6
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
€236.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők45
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők45A
Max. Kimeneti feszültség530
Max. Kimenet hűtőbordával (A)45
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség48
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet48-530 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFeszültségkimenetÁr
CRYDOM CMRD484510 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NZA 1DTP7 CMRD484510-DC45AAC€236.23
CRYDOM CMRD4865 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NZB 1DTP8 CMRD4865654-32 VDC65A48-530 VAC€311.48
CRYDOM CMRD486510 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC€320.21
CRYDOM CMRA4845 DIN szerelésű szilárdtest relé bemenet VAC | AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC€243.05
CRYDOM CMRA4865 DIN szilárdtest relé bemenet VAC | AF6NZE 1DTR2 CMRA48656590-140 VAC65A48-530 VAC€316.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CMRD4845 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC
€236.57 /Mértékegység