Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CMRA4865 DIN szilárdtest relé bemenet VAC | AF6NZE 1DTR2

CRYDOM CMRA4865 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VAC

Raktáron
Tétel: AF6NZE Típus: CMRA4865Kereszthivatkozás: 1DTR2
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
€316.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők65
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség90-140 VAC
Max. Bemeneti feszültség140
Max. Kimeneti erősítők65A
Max. Kimeneti feszültség530
Max. Kimenet hűtőbordával (A)65
Min. Bemeneti feszültség90
Min. Kimeneti feszültség48
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet48-530 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFeszültségkimenetÁr
CRYDOM CMRD4845 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454-32 VDC45A48-530 VAC€236.57
CRYDOM CMRD484510 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NZA 1DTP7 CMRD484510-DC45AAC€236.23
CRYDOM CMRD4865 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NZB 1DTP8 CMRD4865654-32 VDC65A48-530 VAC€311.48
CRYDOM CMRD486510 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC€320.21
CRYDOM CMRA4845 DIN szerelésű szilárdtest relé bemenet VAC | AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC€243.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CMRA4865 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VAC
€316.77 /Mértékegység