KENNEDY Aláírás sorozat gépészek láda


Szűrő
Szín: barna , Fiók kapacitása: 90 font , Fiókos csúszdák: Súrlódás , Befejez: Ránc , Mérő: 20 a 22 , Terhelhetőség: 540 font , Zárrendszer: Nagy biztonságú tubulus , Anyaga: Acél , Fogantyúk száma: 2
StílusModellConfigurationMélységFogantyú kialakításaMagasságFiókok számaTárolási kapacitásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
3611B
5-1 / 2 "W felső középső part: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W középső bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W bal part: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W jobb part (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1 / 16 "Bevont oldal18 13 / 16 "113976 XNUMX köb. Ban ben.26.125 "€1,664.36
B
520B
18-1 / 4 "W középső part: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W bal part: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W jobb part: (3) ) 7-1 / 2 "D x 1" H8.5 "Vinil párnázott, acél felső13.625 "71694 XNUMX köb. Ban ben.20.12 "€815.29

Aláírás sorozat gépészek láda

A Kennedy Signature sorozatú gépészek szerszámládái kiváló minőségű, nagy teherbírású tárolóládák, amelyeket ipari kellékek tárolására használnak. 22-es vastagságú ipari minőségű acélból készülnek, és korrózióálló porszórt bevonattal rendelkeznek. Ezek a barna színű ládák lehajtható előlappal rendelkeznek, cső alakú zárral, amely elrejti és rögzíti a fiókokat a munkakörnyezet különböző elemeitől. Ezeknek a ládáknak a gyapjúval bélelt fiókjai védelmet nyújtanak a különféle precíziós szerszámoknak, és fiókonként akár 90 kg-os terhet is elbírnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?