IDEAL DPDT kapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 20A @ 125V, 10A @ 250V , működtető hossza: 0.75 " , Aktor stílusa: Bat , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPDT , HP: 1.5 , Rögzítési furat: 0.5 "átm. , Csatlakozások száma: 6 , Üzemi hőm. Hatótávolság: 32 fok és 185 fok F között , Felhasználási javaslat: Az elektromos kéziszerszám és a motor vezérlő kapcsoló alkalmazásai , Stem Dia. és a szál mérete: 15 / 32-32 NS-2A , szár hossza: 0.5 "
StílusModellKapcsoló funkcióTerminálokÁr (ÁFA nélkül)
A
774000
Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi beCsavar€16.29
B
774016
Be / Ki / BeCsavar€30.94
C
774003
Be / Ki / BeGyorscsatlakozás fül€14.29
D
774015
Be / BeCsavar€17.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?