Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CMRD484510 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NZA 1DTP7

CRYDOM CMRD484510 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC

Raktáron
Tétel: AF6NZA Modell: CMRD484510Kereszthivatkozás: 1DTP7
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
€236.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültségDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők45A
Max. Kimeneti feszültség530
Max. Kimenet hűtőbordával (A)45
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség48
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolVéletlen kereszt
FeszültségkimenetAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFeszültségkimenetÁr
CRYDOM CMRD4845 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454-32 VDC45A48-530 VAC€236.57
CRYDOM CMRD4865 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NZB 1DTP8 CMRD4865654-32 VDC65A48-530 VAC€311.48
CRYDOM CMRD486510 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC€320.21
CRYDOM CMRA4845 DIN szerelésű szilárdtest relé bemenet VAC | AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC€243.05
CRYDOM CMRA4865 DIN szilárdtest relé bemenet VAC | AF6NZE 1DTR2 CMRA48656590-140 VAC65A48-530 VAC€316.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CMRD484510 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC
€236.23 /Mértékegység