CREE BXRAAB53-UD7 LED utólagos készlet Washington Postlight | AG9RXW 22CW56

CREE BXRAAB53-UD7 LED utólagos készlet Washington Postlight

Raktáron
Tétel: AG9RXW Modell: BXRAAB53-UD7Kereszthivatkozás: 22CW56

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,096.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED utólagos felszerelési készlet
Színhőmérséklet.4000K
CRI70
Tartozékok készletenként1
Magasság7"
A készlet tartalmaKönnyű motor hűtőbordával, vezető, terepi állítású kimenet és túlfeszültség-védelem
Hossz14.5 "
Lumens5351
Lumen / Watt80.0
Lámpák száma1
Temp. Hatótávolság-40-50 C fok
Feszültség120 a 277
Watts67
Szélesség7 7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6267
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)24.13
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszLumen / WattWattsSzélességÁr
CREE BXRAAA53-UD7 LED utólagos készlet Granville Streetlight | AG9RXV 22CW55 BXRAAA53-UD76.59313 "82.0658"€1,096.67
CREE BXRAAE53-UD7 LED utólagos készlet Esplanade Streetlight | AG9RXY 22CW58 BXRAAE53-UD76 7 / 32 "14 5 / 16 "80.0678"€1,096.67
CREE BXRAAH53-UD7 LED utólagos felszerelési készlet segédprogram Granville Light | AG9RXZ 22CW59 BXRAAH53-UD76.25 "13 "82.0657"€1,096.67
CREE BXRAAF53-UD7 LED-es utólagos készlet Új Westminster | AG9RYA 22CW60 BXRAAF53-UD76.5 "10 13 / 16 "79.0688"€1,305.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CREE BXRAAB53-UD7 LED utólagos készlet Washington Postlight
€1,096.67 /Mértékegység