Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKEY-JOHN MINIGAC1P szemes nedvességmérő kézi | AC2MFH 2LBB1

DICKEY-JOHN MINIGAC1P szemcsenedvesség-mérő kézi

Raktáron
Tétel: AC2MFH Modell: MINIGAC1PKereszthivatkozás: 2LBB1
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
€1,409.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGabona nedvességmérő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság41-113 F
Ciklusidő16 mp.
kijelzőLCD
FelületTouch Pad
Nedvességtartalom5–45%, szemfüggő
Áramforrás9V akkumulátor
típusHandheld

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód9027808090
Származási országUS

Termék részletek:

A Dickey-John MINIGAC1P gabonanedvesség-mérőt arra tervezték, hogy meghatározza egy adott tételben lévő víz mennyiségét. Gyakran használják famunkások és asztalosok, mivel a fa meglehetősen érzékeny a nedvességre.

Jellemzők:

  • Menüvezérelt operációs rendszerrel és belső mérleggel rendelkezik (nincs előmérleg).
  • Ez a szemnedvességmérő USB-kompatibilitást biztosít.
  • Több mint 450 szemhez használható, és automatikus hőmérséklet-kompenzációt is biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire jó a nedvességteszt?

V. A nedvességvizsgálat lehetővé teszi az élelmiszer-előállítók számára, hogy eleget tegyenek az élelmiszerek pontos címkézésére vonatkozó jogi kötelezettségeiknek. Segít az élelmiszerek száraz tömegének meghatározásában és a kibocsátások mérésében. Hasznos mutatója annak is, hogy bizonyos gyártási folyamatok mikor fejeződtek be.

K. Mi a fa elfogadható nedvességtartalma?

V. A fa elfogadható nedvességtartalma jellemzően 9% és 14% közötti tartományban van külső faanyag esetén és 6% és 8% között a belső alkatrészek esetében.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DICKEY-JOHN MINIGAC1 gabona nedvességmérő kézi | AC2MFG 2LBA9 MINIGAC1€919.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKEY-JOHN MINIGAC1P szemcsenedvesség-mérő kézi
€1,409.43 /Mértékegység