A Cree Lighting iparágvezetővé vált a beltéri és kültéri LED-es világítástechnikai berendezések gyártásában. Kiterjedt termékkatalógusában megtalálhatók az utólag beépített mélysugárzók, trofferek, reflektorok, terület- és útburkolati lámpák, díszburkolatok és párazáró izzók. A márkák troffereit úgy tervezték, hogy mind a szabványos fénycsövekhez (T12 / T8 / T5), mind a LED-forrásokhoz illeszkedjenek, és ideálisak repülőtereken, éttermekben, vállalati campusokban, egészségügyi intézményekben és parkolóépületekben. Ezek a Cree CR sorozatú fénysávok TrueWhite technológiával rendelkeznek, és egyedülálló hőkezelési rendszerükkel maximum 5000 lumen 90+ CRI (színvisszaadási index) fényt bocsátanak ki, és wattonként akár 130 lumen hatékonyságot is biztosítanak. A márka süllyesztett mélysugárzókat is gyárt, amelyek képesek megvilágítani nagy, nedvességnek és nedvességnek kitett területeket. Ezek a lámpák akár 5%-os tompítást tesznek lehetővé, és könnyen beépíthetők a legtöbb szabványos, 6 hüvelykes süllyesztett IC/nem IC házba. Raptor Supplies ezeknek az izzóknak és a kapcsolódó tartozékoknak széles választékát kínálja, mint például kábelfelfüggesztő készletek, adapterek és végsapkák.